Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2RSH

  • ERIKS:13529794
  • Fabricant:7316577153074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour retenir le lubrifiant et empêcher la pénétration de contaminants. Il est optimisé pour une faible friction et un faible niveau sonore, tout en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. La construction robuste en acier pour roulements et la cage en tôle assurent la durabilité dans des environnements industriels exigeants. Avec une vitesse limite de 4500 tr/min, il est conçu pour des performances fiables et des besoins de maintenance minimaux.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre la contamination et retiennent la lubrification pour une durée de vie prolongée
  • La construction en acier pour roulements assure durabilité et résistance à l'usure pour une fiabilité opérationnelle prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et réduit les pertes d'énergie pendant le fonctionnement.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, permettant des options d’installation polyvalentes
  • Nécessite peu d’entretien grâce à une étanchéité robuste et une lubrification fiable à la graisse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes de manutention nécessitant un entretien minimal
  • Compatible avec les pompes où la capacité de charge radiale et axiale est essentielle
Ajouter à la liste

33,42 €/ Unitéhors TVA

40,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Limite de fatigue
1.34 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
0.817 kg
Poids
1.8 lb
da_min
54 mm
da_max
57.9 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
D2
87.5 mm
d2
58.256 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm