Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24048218
  • Fabricant:7316571295022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 45 mm et un diamètre extérieur de 100 mm. Il est fourni avec des joints ou des flasques pour améliorer la protection. Le roulement offre une largeur de 25 mm et une capacité de charge de 55,3 kN. La vitesse limite pour ce produit atteint jusqu'à 9500 tr/min, répondant à diverses exigences industrielles.

Caractéristiques
  • Une largeur de 25 mm offre une capacité de charge accrue pour les applications exigeantes
  • Les joints ou les protections protègent les composants internes contre les contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La vitesse limite de 9500 tr/min permet une utilisation dans des machines rotatives à grande vitesse
  • La capacité de charge dynamique de 55,3 kN permet de supporter efficacement des charges radiales et axiales élevées.
  • Un diamètre extérieur de 100 mm permet la compatibilité avec les dimensions de boîtier standard
Application et utilisation
  • Idéal pour l’assemblage de moteurs électriques en environnement de production
  • Utilisé avec des équipements de pompage industriels nécessitant une rotation fiable
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

41,13 €/ Unitéhors TVA

49,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.86 kg
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm