Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758977
  • Fabricant:7316571544076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement nécessite peu d’entretien et offre des performances à faible frottement avec des caractéristiques de bruit et de vibration optimisées. L’étanchéité intégrale retient le lubrifiant et protège contre les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et retiennent la lubrification pour une durée de service prolongée
  • La conception à faible friction minimise les pertes d'énergie et permet des vitesses de rotation élevées pour une efficacité accrue
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant ainsi une grande polyvalence d’utilisation
  • La construction en acier pour roulements assure une durabilité élevée et une fiabilité opérationnelle constante
  • Des exigences minimales en matière de maintenance réduisent les temps d’arrêt et favorisent un fonctionnement rentable
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels et des machines générales
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des performances à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans les installations de fabrication
Ajouter à la liste

38,56 €/ Unitéhors TVA

46,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.847 kg
Poids
1.87 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm