Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2RS1/C3

  • ERIKS:23758976
  • Fabricant:7316574600427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une étanchéité intégrée et d’une cage robuste en tôle. Sa conception permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, optimisée pour un fonctionnement à grande vitesse avec un faible niveau de friction et de vibrations. L’utilisation d’acier pour roulements améliore la durabilité, tandis que les joints intégrés préservent l’intégrité du lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants. L’adaptabilité à des applications variées est assurée par une configuration à une rangée, facile à entretenir.

Caractéristiques
  • Les joints intégrés retiennent la graisse et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui assure une durée de vie prolongée.
  • La cage en tôle offre un support robuste, réduisant le risque de déformation de la cage pendant le fonctionnement
  • Le jeu interne C3 réduit le risque de grippage du roulement en cas de dilatation thermique
  • Une capacité de vitesse limite élevée permet des performances fiables dans les équipements à rotation rapide
  • L’étanchéité par contact réduit la perte de lubrifiant, ce qui diminue les interventions de maintenance et les temps d’arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une faible friction et un entretien minimal
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les pompes industrielles nécessitant une fiabilité dans la gestion des charges axiales et radiales
Ajouter à la liste

39,36 €/ Unitéhors TVA

47,63 €TVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.841 kg
Poids
1.85 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
Alternatives

44,63 €/ Unitéhors TVA

54,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026