Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2RS1

  • ERIKS:23758975
  • Fabricant:7316574600403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints de contact des deux côtés. Il est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer fiabilité et durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes. Le roulement est optimisé pour une faible friction et de faibles vibrations, permettant des vitesses de rotation élevées. La conception étanche aide à conserver la lubrification et à empêcher la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il nécessite un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Étanchéité des deux côtés pour retenir la graisse et bloquer les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • La conception à une rangée de gorge profonde assure des performances stables sous charges radiales et axiales
  • Fabriqué en acier de roulement pour garantir la durabilité dans des environnements exigeants
  • Une faible friction et des vibrations réduites optimisent l’efficacité pour les applications à grande vitesse
  • Un processus de montage simple réduit le temps d'installation et les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux
  • fonctionnement à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les installations de manutention
  • Compatible avec les pompes industrielles fonctionnant sous des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

39,36 €/ Unitéhors TVA

47,63 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Limite de fatigue
1.34 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.841 kg
Poids
1.85 lb
da_min
54 mm
da_max
62.1 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
d1
62.18 mm
D2
86.7 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm