Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2Z/LHT23

  • ERIKS:13198499
  • Fabricant:7316571738000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Cette série de roulements à billes à gorge profonde 6308 assure un fonctionnement fiable des équipements rotatifs dans des environnements exigeants. Elle présente un diamètre intérieur de 40 mm, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm. Des joints ou des flasques sont disponibles pour une protection supplémentaire. Le roulement supporte des charges dynamiques élevées jusqu'à 42,3 kN et permet des vitesses de rotation allant jusqu'à 11 000 tr/min.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections préviennent la contamination pour une durée de vie prolongée dans des environnements difficiles
  • Supporte des charges dynamiques jusqu’à 42,3 kN, permettant un fonctionnement dans des conditions de service intensif
  • La vitesse limite élevée de 11 000 tr/min permet une utilisation dans des machines à rotation rapide
  • La conception à gorge profonde supporte les charges radiales et axiales pour une utilisation polyvalente
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un support de palier fiable
  • Idéal pour les convoyeurs utilisés dans les installations de traitement industriel
  • Compatible avec les pompes exposées à des niveaux modérés de contamination
Ajouter à la liste

54,29 €/ Unitéhors TVA

65,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse limite
11000 rpm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm