Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2Z/C4WT

  • ERIKS:23758959
  • Fabricant:7316571628134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée de type à gorge profonde est équipé d’un flasque des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. L’étanchéité intégrée sans contact permet de retenir la graisse et d’empêcher la pénétration de contaminants dans le roulement. Optimisé pour une faible friction et un fonctionnement à grande vitesse, il offre des performances fiables pour les charges radiales et axiales. Sa conception robuste permet un montage aisé et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées sans contact retiennent la graisse à l’intérieur et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement efficace
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui augmente la polyvalence d’utilisation
  • La cage en tôle et l’acier pour roulements assurent robustesse et durabilité
  • Nécessite un entretien minimal, ce qui réduit les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et à grande vitesse
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des environnements industriels pour un support de charge fiable
  • Compatible avec les pompes et compresseurs exigeant des performances constantes des roulements
Ajouter à la liste

33,61 €/ Unitéhors TVA

40,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.635 kg
Poids
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm