Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2Z/C4HT

  • ERIKS:23758958
  • Fabricant:7316571349664
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage de 40 mm et un diamètre extérieur de 90 mm, offrant une capacité de charge dynamique de base de 42,3 kN. La conception inclut plusieurs options d’étanchéité adaptées aux environnements exigeants. Les vitesses limites atteignent 11 000 tr/min, permettant des opérations à grande vitesse. La lubrification avec des matériaux à base de graphite permet une utilisation dans des applications à haute température.

Caractéristiques
  • La lubrification à base de graphite permet un fonctionnement à des températures allant jusqu'à 350 °C, réduisant ainsi les temps d'arrêt
  • L’étanchéité par flasques ou joints protège contre la contamination et prolonge la durée de vie des roulements
  • Une vitesse limite maximale de 11 000 tr/min permet une utilisation fiable dans des applications rotatives à grande vitesse.
  • La capacité de charge dynamique de base de 42,3 kN permet de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des fours industriels dans des environnements de production alimentaire
  • Idéal pour les laminoirs à chaud dans le secteur des métaux
  • Compatible avec les machines nécessitant des wartungsfreien roulements haute température
Ajouter à la liste

61,29 €/ Unitéhors TVA

74,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
HT
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.635 kg
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm