Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2Z/C4

  • ERIKS:12086338
  • Fabricant:7316576622069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour supporter des charges radiales et axiales. Il est équipé de protections intégrées sans contact des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer sa durabilité. Le roulement fonctionne à grande vitesse avec une faible friction et un faible niveau sonore, ce qui favorise l’efficacité de la maintenance. Sa construction robuste et son étanchéité intégrée garantissent une longue durée de vie dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • Le jeu radial interne C4 minimise les frottements et permet des vitesses de rotation élevées
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes sous fortes charges dynamiques
  • La construction robuste en acier de roulement résiste à l'usure dans des environnements de fonctionnement continu
  • La conception à gorge profonde permet de supporter des charges combinées pour des options de montage polyvalentes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et une vitesse élevée
  • Idéal pour les réducteurs industriels supportant à la fois des forces radiales et axiales
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant des cycles de maintenance minimaux
Ajouter à la liste

27,50 €/ Unitéhors TVA

33,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.635 kg
Poids
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm