Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002618
  • Fabricant:7316570279412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est muni de protections des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Sa conception robuste à une rangée permet de supporter efficacement les charges radiales et axiales. Grâce à un faible coefficient de frottement et une optimisation pour des vitesses de rotation élevées, il réduit les niveaux de vibration et de bruit. L’étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle et minimisant les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés aident à empêcher la pénétration de contaminants, ce qui permet des intervalles de maintenance plus longs.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées et une réduction des pertes d'énergie
  • Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La construction de cage en tôle maintient l'espacement des billes et soutient la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant des performances de roulements à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant sous des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les équipements CVC nécessitant un faible niveau sonore et un entretien réduit
Ajouter à la liste

29,54 €/ Unitéhors TVA

35,74 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.635 kg
Poids
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm