27,50 €/ Unitéhors TVA
33,28 €TVA incluse
135 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6308 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 42.3 kN |
Charge statique | 24 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.635 kg |
Poids | 1.4 lb |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |