48,48 €/ Unitéhors TVA
58,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6308 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 42.3 kN |
Charge statique | 24 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Limite de fatigue | 1.02 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.625 kg |
Poids | 1.38 lb |
da_min | 49 mm |
da_max | 56 mm |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
d1 | 56.11 mm |
D2 | 77.7 mm |
Da_max | 81 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |