Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002616
  • Fabricant:7316571555362
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d'une cage en tôle et de joints d'étanchéité de contact intégrés des deux côtés. Sa construction en acier pour roulements assure durabilité et robustesse pour les applications exigeantes. La conception permet l’absorption des charges radiales et axiales. Grâce à ses faibles propriétés de friction, il permet des vitesses de rotation élevées et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégré retiennent le lubrifiant et excluent les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie en service
  • La cage en tôle offre résistance et stabilité lors du fonctionnement à grande vitesse
  • La lubrification par graisse permet une maintenance simplifiée et des intervalles de service prolongés
  • Un acier de roulement robuste résiste à des contraintes et charges mécaniques exigeantes
  • La conception à une rangée assure une répartition fiable de la charge dans les directions radiale et axiale.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour des performances de rotation fiables
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une vitesse constante et de faibles vibrations
  • Compatible avec les pompes industrielles fonctionnant sous des conditions de charge variables
Ajouter à la liste

30,56 €/ Unitéhors TVA

36,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.635 kg
Poids
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm