Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758947
  • Fabricant:7316571541266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour une protection renforcée. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales, permettant des vitesses de rotation élevées avec un faible niveau de bruit et de vibrations. L’utilisation d’acier pour roulements et d’une cage en tôle garantit des performances robustes et une longue durée de vie. Sa conception permet un montage simple et réduit les besoins de maintenance dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée des roulements
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, soutenant ainsi un fonctionnement efficace des machines.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, assurant ainsi une application polyvalente
  • La cage en tôle et la construction en acier pour roulements assurent la durabilité sous contrainte mécanique
  • Le joint de contact des deux côtés réduit la maintenance en diminuant les besoins de relubrification
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des roulements à grande vitesse et à faible maintenance
  • Idéal pour les moteurs électriques fonctionnant sous des conditions de charge combinées
  • Compatible avec les pompes industrielles exposées à des environnements riches en contaminants
Ajouter à la liste

30,56 €/ Unitéhors TVA

36,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.63 kg
Poids
1.39 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm