31,22 €/ Unitéhors TVA
37,78 €TVA incluse
226 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6308 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 42.3 kN |
Charge statique | 24 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.63 kg |
Poids | 1.39 lb |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
35,37 €/ Unitéhors TVA
42,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026