Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2RS1/C2ELHT23

  • ERIKS:13198482
  • Fabricant:7316570949438
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde offre un diamètre intérieur de 40 mm et un diamètre extérieur de 90 mm, adaptés à un large éventail d'applications industrielles. Le roulement supporte une capacité de charge dynamique de 42,3 kN et une vitesse limite maximale de 11 000 tr/min. Des joints ou des flasques protègent les éléments internes contre les contaminants et prolongent la fiabilité opérationnelle. Sa largeur de 23 mm assure des performances stables sous des charges variées. Compatible avec les configurations standard de roulements à gorge profonde.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans offrent une protection efficace contre la pénétration de poussière et d’humidité
  • La capacité de charge dynamique de 42,3 kN supporte de lourdes charges opérationnelles de manière fiable
  • Une vitesse limite de 11 000 tr/min permet des performances dans des environnements à grande vitesse
  • Une largeur de 23 mm assure un fonctionnement stable et supporte des charges axiales et radiales
  • La conception standard à gorge profonde permet une installation polyvalente dans les équipements industriels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une gestion robuste des charges
  • Idéal pour les convoyeurs dans les environnements de manutention des matériaux
  • Compatible avec les pompes utilisées dans des processus industriels exigeants
Ajouter à la liste

60,84 €/ Unitéhors TVA

73,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse limite
11000 rpm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm