Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2RS1

  • ERIKS:23758945
  • Fabricant:7316571083865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints intégrés pour un fonctionnement robuste. L’association d’une construction en acier pour roulements et d’une cage en tôle améliore la durabilité et les performances. Sa faible friction, sa capacité à grande vitesse et son aptitude à supporter des charges radiales et axiales le rendent adapté aux environnements industriels exigeants. La conception étanche permet de conserver la lubrification tout en réduisant le risque de contamination, ce qui favorise une durée de vie prolongée et un entretien minimal.

Caractéristiques
  • La conception de joint intégral retient le lubrifiant et réduit la pénétration de contaminants pour prolonger la durée de vie du roulement.
  • La cage en tôle et la construction en acier pour roulements assurent durabilité et fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et une utilisation efficace de l'énergie sous charge
  • Convient aux charges radiales et axiales pour s’adapter à diverses configurations de montage
  • Nécessite peu d’entretien grâce à une étanchéité robuste et une géométrie interne optimisée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques et des pompes nécessitant une rotation à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans des environnements de production automatisés
  • Compatible avec les boîtes de vitesses et les ensembles de transmission dans les machines industrielles
Ajouter à la liste

31,22 €/ Unitéhors TVA

37,78 €TVA incluse

257 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Limite de fatigue
1.02 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.63 kg
Poids
1.39 lb
da_min
49 mm
da_max
56 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
d1
56.11 mm
D2
77.7 mm
Da_max
81 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

35,37 €/ Unitéhors TVA

42,80 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026