Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6307-2Z/GJN

  • ERIKS:23758930
  • Fabricant:7316571555317
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et une faible friction. Des flasques intégrés sans contact des deux côtés permettent de retenir la graisse et d’exclure les contaminants. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et convient à diverses configurations de montage. Sa construction robuste en acier assure une longue durée de vie et une maintenance réduite.

Caractéristiques
  • La cage en tôle réduit les frottements et permet un fonctionnement à grande vitesse dans des conditions exigeantes
  • Des protections des deux côtés assurent une protection fiable contre les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La lubrification par graisse réduit le besoin de relubrification et limite les interventions de maintenance
  • L’acier pour roulements offre une résistance élevée à la fatigue pour une fiabilité opérationnelle prolongée
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions afin de simplifier les exigences de conception
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une faible vibration et une capacité à grande vitesse
  • Idéal pour les réducteurs industriels supportant des conditions de charge combinées
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs lorsque la réduction de la maintenance est essentielle
Ajouter à la liste

19,97 €/ Unitéhors TVA

24,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6307
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.46 kg
Poids
1.01 lb
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm