Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6307-2Z/C3HT

  • ERIKS:13198468
  • Fabricant:7316570136609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un diamètre intérieur de 35 mm et un diamètre extérieur de 80 mm. L’unité intègre des joints ou des flasques pour une protection accrue. Avec une largeur de 21 mm et une capacité de charge dynamique de 35,1 kN, il convient aux applications industrielles exigeantes. La vitesse limite atteint 9500 tr/min, permettant un fonctionnement à grande vitesse.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans offrent une protection fiable en réduisant la pénétration des contaminants
  • Un diamètre intérieur de 35 mm garantit la compatibilité avec les tailles d’arbre standard
  • La capacité de charge dynamique de 35,1 kN répond aux exigences d’exploitation intensive
  • La vitesse limite de 9500 tr/min permet des performances dans des ensembles à rotation rapide.
  • La largeur de 21 mm permet une intégration dans des configurations de machines compactes.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des équipements industriels de taille moyenne
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une vitesse constante et une fiabilité élevée
  • Compatible avec les pompes pour des applications dans l'industrie des procédés
Ajouter à la liste

39,94 €/ Unitéhors TVA

48,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6307
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
HT
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse limite
9500 rpm
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm