Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6307-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758929
  • Fabricant:7316571555294
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés et est optimisé pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales, nécessite moins d'entretien et offre une étanchéité intégrée pour empêcher la pénétration de contaminants. Fabriqué en acier pour roulements, il convient à un montage polyvalent dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Le jeu interne C3 permet une meilleure accommodation des charges radiales et axiales pour une fiabilité accrue
  • La construction en cage de tôle améliore la robustesse et la stabilité dimensionnelle sous charge
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et assure des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement des roulements à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans des environnements de fabrication automatisés
  • Compatible avec les pompes supportant des charges radiales et axiales modérées
Ajouter à la liste

19,97 €/ Unitéhors TVA

24,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6307
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.46 kg
Poids
1.01 lb
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm