18,14 €/ Unitéhors TVA
21,95 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6307 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 19 kN |
Vitesse de référence | 19000 rpm |
Limite de fatigue | 0.815 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.46 kg |
Poids | 1.01 lb |
da_min | 44 mm |
da_max | 49.5 mm |
B | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
d1 | 49.56 mm |
D2 | 69.2 mm |
Da_max | 71 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |