Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6307-2RS1/C3

  • ERIKS:23758924
  • Fabricant:7316576681714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité intégrés pour une durée de vie prolongée. Il est conçu pour une faible friction, un faible niveau sonore et des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et s’installe facilement. Sa construction robuste avec cage en tôle et acier pour roulements garantit durabilité et fiabilité.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant les pertes d'énergie
  • Supporte à la fois les charges radiales et axiales, ce qui accroît la polyvalence d’utilisation
  • La cage en tôle et l’acier pour roulements offrent résistance et durabilité dans des environnements exigeants
  • La lubrification pré-remplie à la graisse réduit les besoins de maintenance pour les utilisateurs finaux
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une fiabilité
  • fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant peu d'entretien et des performances à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs dans les environnements industriels
Ajouter à la liste

20,54 €/ Unitéhors TVA

24,85 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6307
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.458 kg
Poids
1.01 lb
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm
Alternatives

27,42 €/ Unitéhors TVA

33,18 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026