Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2Z/C4WT

  • ERIKS:23758906
  • Fabricant:7316571677552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une seule rangée, optimisée pour une faible friction et de faibles vibrations. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales, permettant un fonctionnement fiable à des vitesses de rotation élevées. Les protections intégrées aident à retenir le lubrifiant et à empêcher la pénétration de contaminants, réduisant ainsi les besoins de maintenance. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et améliore l'efficacité opérationnelle
  • Prend en charge les directions de charge radiale et axiale, assurant ainsi la flexibilité d’application
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et les temps d'arrêt opérationnels
  • Le jeu C4 compense la dilatation thermique et les vibrations dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux
  • performance des roulements à grande vitesse
  • Utilisé avec des réducteurs industriels lorsque des charges radiales et axiales sont présentes
  • Compatible avec les pompes utilisées dans des environnements exigeants nécessitant une étanchéité fiable
Ajouter à la liste

18,18 €/ Unitéhors TVA

22,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.353 kg
Poids
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm