210,95 €/ Unitéhors TVA
255,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6306 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | VT127 |
Charge dynamique | 29.6 kN |
Charge statique | 16 kN |
Vitesse limite | 11000 rpm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |