Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2Z/C4

  • ERIKS:24035754
  • Fabricant:7316570096231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un écran des deux côtés pour protéger contre les contaminations. Conçu pour une faible friction et de faibles vibrations, il permet des vitesses de rotation élevées adaptées aux applications industrielles exigeantes. Sa construction robuste supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens avec un minimum d’entretien. Le système d’étanchéité intégré aide à retenir le lubrifiant et prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie du roulement
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées, réduisant les retards opérationnels
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui accroît la polyvalence d’utilisation
  • La construction en acier pour roulements offre une durabilité dans des environnements exigeants et améliore la fiabilité
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et diminue les temps d’arrêt pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des pompes industrielles nécessitant un fonctionnement fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des performances silencieuses constantes
  • Compatible avec les moteurs électriques nécessitant des roulements à entretien minimal
Ajouter à la liste

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.358 kg
Poids
0.79 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm