Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002606
  • Fabricant:7316571310688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des protections intégrées pour une protection accrue. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales et est optimisé pour une faible friction à des vitesses de rotation élevées. Le roulement est fabriqué en acier à roulement et est lubrifié avec de la graisse. L’étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. La conception permet un montage facile et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les protections intégrées retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants, assurant ainsi une durée de vie opérationnelle plus longue
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour les opérations industrielles exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales, ce qui améliore la polyvalence dans différentes assemblages
  • La conception à une rangée de gorge profonde permet une installation et une maintenance simples
  • La lubrification par graisse réduit la nécessité de relubrification fréquente et diminue les temps d’arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour des performances à grande vitesse soutenues
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une prise en charge fiable des charges
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements présentant un risque de contamination
Ajouter à la liste

15,98 €/ Unitéhors TVA

19,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.353 kg
Poids
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm