SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2Z/C3LHT23
ERIKS:23758904
Fabricant:7316570530865
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 30 mm et un diamètre extérieur de 72 mm. Il convient à une utilisation avec des joints ou des flasques offrant une protection renforcée. Le roulement supporte des charges dynamiques jusqu'à 29,6 kN et est conçu pour des vitesses limites allant jusqu'à 11 000 tr/min. Sa largeur de 19 mm assure la compatibilité avec une gamme d'assemblages industriels.
Caractéristiques
Les joints ou les protections offrent une protection supplémentaire, réduisent le risque de contamination et prolongent la durée de vie.
Supporte des charges dynamiques jusqu’à 29,6 kN, permettant un fonctionnement fiable dans des applications intensives
Une vitesse limite de 11 000 tr/min permet une utilisation dans des environnements à grande vitesse avec des performances constantes
La largeur de 19 mm permet des options de montage polyvalentes, améliorant l’intégration dans les machines.
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un support de palier robuste et fiable
Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une grande capacité de charge et de vitesse de rotation
Compatible avec les pompes industrielles fonctionnant dans des environnements difficiles