Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2RS2/C5VT312

  • ERIKS:23758900
  • Fabricant:7316570299274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté d'une étanchéité de contact intégrée et d'une cage robuste en tôle. Le roulement est conçu pour une faible friction, optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, et adapté aux vitesses de rotation élevées. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant ainsi une grande polyvalence pour diverses applications industrielles. Le système d'étanchéité intégré est conçu pour prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent la graisse et protègent contre les contaminants
  • La cage en tôle assure une stabilité structurelle sous des charges dynamiques
  • Le jeu radial interne C5 permet de compenser la dilatation thermique dans des environnements exigeants
  • Des vitesses de référence et limites élevées favorisent un fonctionnement efficace des machines tournantes
  • La conception polyvalente à gorge profonde permet un montage facile et réduit les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques à grande vitesse nécessitant un fonctionnement à faible friction
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant un support fiable des charges axiales et radiales
  • Compatible avec les alternateurs automobiles et les accessoires exposés aux vibrations
Ajouter à la liste

64,58 €/ Unitéhors TVA

78,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C5
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.346 kg
Poids
0.76 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm