33,76 €/ Unitéhors TVA
40,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | LTF7 |
Charge dynamique | 29.6 kN |
Charge statique | 16 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |