Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758898
  • Fabricant:7316571554037
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde dispose d’une conception d’étanchéité intégrée pour une durée de vie accrue. Conçu en acier pour roulements avec une cage en tôle, il offre une faible friction et une vitesse de rotation élevée. Le produit supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens avec un besoin d’entretien minimal. La lubrification par graisse et les joints de contact empêchent la pénétration de contaminants et assurent des performances fiables.

Caractéristiques
  • La cage en tôle offre un support robuste pour un guidage précis des billes pendant le fonctionnement
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de particules nocives
  • Le jeu interne C3 permet des vitesses limites plus élevées dans des conditions exigeantes
  • La construction en acier pour roulements assure une capacité de charge élevée et une durée de vie prolongée
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et assure des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques lorsque des vitesses de rotation élevées sont requises
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant de faibles niveaux de vibrations
  • Compatible avec les pompes nécessitant une étanchéité fiable et une gestion des charges
Ajouter à la liste

16,53 €/ Unitéhors TVA

20,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.352 kg
Poids
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm