Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2RS1/C3

  • ERIKS:23758897
  • Fabricant:7316570447446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est muni de joints des deux côtés et supporte des charges radiales et axiales. Il est conçu pour des vitesses de rotation élevées avec un faible niveau de friction et de vibrations. Son étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, ce qui contribue à prolonger la durée de vie. Sa construction robuste assure un fonctionnement fiable tout en nécessitant peu d’entretien.

Caractéristiques
  • Des joints des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • La construction en acier pour roulements assure la durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées avec une réduction du bruit et des vibrations
  • Le jeu C3 permet la dilatation thermique et un fonctionnement fluide sous charge
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et simplifie l'installation
Application et utilisation
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Utilisé avec des pompes industrielles pour un support continu des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs recherchant des solutions de roulements nécessitant peu d'entretien
Ajouter à la liste

15,24 €/ Unitéhors TVA

18,44 €TVA incluse

160 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.352 kg
Poids
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
Alternatives

19,60 €/ Unitéhors TVA

23,72 €TVA incluse

315 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026