Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2RS1/C2

  • ERIKS:24002601
  • Fabricant:7316570295009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des joints d’étanchéité intégrés pour une durée de vie prolongée. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales, offrant des performances optimisées avec faible frottement et faible niveau sonore. Le roulement permet des vitesses de rotation élevées et nécessite moins d’entretien grâce à une rétention efficace du lubrifiant et à une protection contre la contamination.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La conception à une rangée de gorge profonde gère efficacement les charges radiales et axiales
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées dans des environnements exigeants
  • La configuration étanche réduit les interventions de maintenance en maintenant une lubrification constante
  • La cage en tôle assure un guidage stable des éléments roulants pour un fonctionnement fiable
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements silencieux à grande vitesse
  • Idéal pour les réducteurs industriels fonctionnant dans des environnements contaminés
  • Compatible avec les machines agricoles soumises à des conditions de charge mixtes
Ajouter à la liste

28,77 €/ Unitéhors TVA

34,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.352 kg
Poids
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm