Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2LS2/C5/246560 AA

  • ERIKS:23758895
  • Fabricant:7316571686394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée de type à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés et d’une cage robuste en tôle. Sa conception supporte à la fois les charges radiales et axiales tout en minimisant les frottements et les vibrations pendant le fonctionnement. Fabriqué en acier à roulement, il permet des vitesses de rotation élevées et convient aux environnements nécessitant peu d’entretien. L’étanchéité intégrée préserve l’intégrité du lubrifiant et protège contre les contaminants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants
  • La conception à faible frottement permet un fonctionnement à des vitesses de référence et limites élevées
  • Prend en charge à la fois les charges radiales et axiales pour permettre des agencements d’arbres polyvalents
  • Une conception simple et robuste réduit les besoins de maintenance dans des environnements industriels exigeants
  • L’acier pour roulements augmente la durabilité sous charge continue et contrainte de rotation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes industrielles exposées à la pénétration de contaminants
  • Compatible avec les machines agricoles fonctionnant sous des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

32,57 €/ Unitéhors TVA

39,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C5
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.352 kg
Poids
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm