Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2Z/GJN

  • ERIKS:24002597
  • Fabricant:7316571574486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 25 mm et un diamètre extérieur de 62 mm. Il est équipé de joints ou de flasques pour une protection accrue et supporte des charges radiales jusqu’à 23,4 kN. La conception permet des vitesses limites élevées allant jusqu’à 16 000 tr/min, ce qui le rend adapté aux environnements industriels exigeants. La largeur de 17 mm facilite l’intégration dans divers ensembles.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections protègent les composants internes, réduisant les risques de contamination et d’immobilisation
  • La vitesse limite élevée de 16 000 tr/min permet des environnements de fonctionnement rapides et accroît la productivité
  • Une capacité de charge de 23,4 kN garantit des performances fiables sous des charges radiales importantes
  • Des diamètres intérieur de 25 mm et extérieur de 62 mm standardisés facilitent le remplacement et la compatibilité
  • La largeur compacte de 17 mm permet une utilisation dans des applications avec des contraintes d’espace.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne pour un fonctionnement constant
  • Idéal pour les équipements industriels nécessitant des solutions de roulements à grande vitesse
  • Compatible avec les ensembles dans les équipements d'automatisation et de manutention
Ajouter à la liste

11,07 €/ Unitéhors TVA

13,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing