Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758878
  • Fabricant:7316571327662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d'une cage en tôle et de flasques des deux côtés pour une étanchéité efficace. Il supporte des charges radiales et axiales, permettant un fonctionnement à grande vitesse avec un faible frottement et de faibles vibrations. Le roulement est fabriqué en acier à roulement et est pré-lubrifié à la graisse pour réduire la maintenance. Son système d'étanchéité intégré aide à retenir le lubrifiant et à limiter la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage stable des éléments roulants et réduit le bruit de fonctionnement
  • Des protections des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et préservent l'intégrité du lubrifiant
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance et une usure fiable pour des utilisations exigeantes
  • Prélubrifié avec de la graisse pour réduire les intervalles de maintenance et garantir des performances constantes
  • Une capacité élevée de vitesse de référence permet l’adaptation aux équipements à rotation rapide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un support de charge radial et axial
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant une durée de vie prolongée des roulements
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à des niveaux de contamination variables
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.228 kg
Poids
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm