Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2Z/C3HT

  • ERIKS:23758877
  • Fabricant:7316570433364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 25 mm et un diamètre extérieur de 62 mm. Des joints ou des flasques assurent une protection contre les contaminants. Le roulement supporte des charges dynamiques jusqu'à 23,4 kN avec une vitesse limite de 13 000 tr/min. Sa largeur de 17 mm convient aux configurations d’arbres courantes pour diverses applications industrielles.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans offrent une protection fiable contre les débris pour prolonger la durée de vie des roulements
  • La capacité de charge dynamique de 23,4 kN répond aux exigences opérationnelles moyennes à lourdes.
  • La largeur de 17 mm permet une intégration aisée dans des dimensions de boîtier standard
  • La vitesse limite de 13 000 tr/min permet l’utilisation dans des équipements à rotation rapide
  • La conception à gorge profonde assure une gestion efficace des charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne dans l'automatisation industrielle
  • Idéal pour les machines générales nécessitant des performances de rotation fiables
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs pour les opérations de manutention
Ajouter à la liste

22,68 €/ Unitéhors TVA

27,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
HT
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse limite
13000 rpm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm