Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758876
  • Fabricant:7316571574462
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est muni de protections des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Il est conçu pour des vitesses de rotation élevées et fonctionne avec une faible friction et de faibles vibrations. La protection intégrée permet de retenir le lubrifiant tout en excluant les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie. Le roulement supporte des charges radiales et axiales et nécessite un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent contre les contaminants et réduisent les arrêts imprévus
  • Un fonctionnement à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour des performances efficaces des machines
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant, prolonge la durée de vie du roulement et réduit la relubrification
  • La construction robuste en acier pour roulements résiste aux environnements industriels exigeants pour une utilisation à long terme
  • Supporte des charges radiales et axiales, simplifie le montage et améliore la polyvalence dans les applications
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des solutions de roulements fiables à grande vitesse
  • Idéal pour les moteurs électriques fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les pompes et compresseurs nécessitant des roulements à entretien minimal
Ajouter à la liste

11,07 €/ Unitéhors TVA

13,39 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.228 kg
Poids
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm