10,06 €/ Unitéhors TVA
12,17 €TVA incluse
84 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6305 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 23.4 kN |
Charge statique | 11.6 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 0.228 kg |
Poids | 0.5 lb |
B | 17 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |
12,84 €/ Unitéhors TVA
15,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026