Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2RZ

  • ERIKS:12121407
  • Fabricant:7316571285559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et supporte à la fois des charges radiales et axiales. Le roulement est équipé de joints sans contact intégrés des deux côtés afin de retenir la lubrification et d’exclure les contaminants. Sa construction robuste en acier pour roulements garantit durabilité et fiabilité dans divers environnements industriels. La conception à une rangée permet un montage polyvalent et nécessite un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Le joint intégré des deux côtés retient la graisse et empêche les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie.
  • La construction en acier pour roulements offre durabilité et performance constante dans des applications exigeantes
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse et réduit la consommation d'énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui améliore la flexibilité opérationnelle
  • La structure simple à une rangée permet un montage facile et réduit le temps de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les convoyeurs dans les lignes de production automatisées avec des démarrages et arrêts fréquents
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

16,91 €/ Unitéhors TVA

20,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Limite de fatigue
0.49 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.228 kg
Poids
0.5 lb
da_min
32 mm
da_max
36.5 mm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
d1
36.6 mm
D2
52.7 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm