SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2RSH/VA947
ERIKS:14281270
Fabricant:7316579899581
Aperçu
Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est conçu pour des applications liées à la sécurité alimentaire. Il est équipé de joints de contact et de graisse alimentaire afin de garantir le respect des normes d’hygiène. Sa conception robuste assure une faible friction et permet un fonctionnement à grande vitesse tout en supportant des charges radiales et axiales. Le roulement nécessite peu d’entretien, ce qui le rend adapté aux environnements exigeants.
Caractéristiques
Les joints et graisses de qualité alimentaire préviennent la contamination dans les environnements de traitement sensibles
La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie lors d'un fonctionnement prolongé
L’étanchéité de contact des deux côtés assure une protection efficace contre les particules
Résiste à des vitesses de rotation élevées pour une productivité accrue dans les systèmes automatisés
La cage en tôle robuste assure la stabilité interne sous charges dynamiques
Application et utilisation
Utilisé avec des machines de transformation des aliments et des boissons
Idéal pour les systèmes de convoyage dans les lignes de production hygiéniques
Compatible avec les équipements nécessitant peu d’entretien et une grande fiabilité