Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2RS2/C3S0GJN

  • ERIKS:23758873
  • Fabricant:7316571574424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour une utilisation dans diverses applications industrielles nécessitant une précision de rotation constante. Il présente un diamètre intérieur de 25 mm et un diamètre extérieur de 62 mm, supportant des charges axiales et radiales. Avec une vitesse limite de 16 000 tr/min et une capacité de charge de 23,4 kN, ce roulement répond à des exigences opérationnelles élevées. La largeur de 17 mm assure la stabilité lors de performances à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La conception à gorge profonde assure une rotation précise pour un fonctionnement stable des machines
  • La capacité de charge élevée de 23,4 kN permet une utilisation dans des environnements exigeants
  • Vitesse limite de 16 000 tr/min adaptée aux applications industrielles à grande vitesse
  • Un diamètre intérieur de 25 mm et un diamètre extérieur de 62 mm assurent la compatibilité avec des arbres standard
  • Une largeur de 17 mm améliore la répartition de la charge et réduit les vibrations dans les assemblages
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans la fabrication automatisée
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant un mouvement de rotation stable
  • Compatible avec les équipements de manutention dans les opérations logistiques
Ajouter à la liste

17,24 €/ Unitéhors TVA

20,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse limite
16000 rpm
Poids
0.227 kg
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm