Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2RS1/W64

  • ERIKS:13198397
  • Fabricant:7316570437690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée optimisée pour un faible frottement et des vitesses de rotation élevées. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. La construction étanche et la lubrification à l’huile solide réduisent les besoins de maintenance et les risques de contamination. L’utilisation d’acier pour roulements et d’une cage en tôle garantit des performances robustes et une grande fiabilité.

Caractéristiques
  • Conception étanche des deux côtés pour protéger contre la contamination et prolonger la durée de vie
  • La lubrification à l’huile solide minimise la maintenance et réduit le risque de fuite de lubrifiant
  • Optimisé pour une faible friction afin de permettre des vitesses de rotation plus élevées dans des applications exigeantes
  • Accepte des charges radiales et axiales pour supporter différentes directions de charge
  • La construction en acier pour roulements et la cage en tôle assurent la durabilité dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une grande fiabilité
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements avec un accès limité à la maintenance
  • Compatible avec les pompes où la protection contre la contamination est essentielle
Ajouter à la liste

107,10 €/ Unitéhors TVA

129,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse limite
5400 rpm
Poids
0.23 kg
Poids
0.51 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm