Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758870
  • Fabricant:7316571574363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints intégrés des deux côtés. Il est fabriqué en acier pour roulements et dispose d’un type d’étanchéité par contact permettant de réduire la friction et les vibrations. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception robuste assure une capacité à grande vitesse et des besoins de maintenance réduits pour les applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints de contact intégrés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées et un fonctionnement silencieux dans les systèmes critiques.
  • Convient à la fois aux charges radiales et axiales pour une installation et une gestion des charges polyvalentes
  • La construction robuste à une rangée simplifie le montage et réduit les intervalles de maintenance
  • Le jeu C3 et le matériau en acier pour roulements améliorent la capacité de charge et la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans des environnements de production automatisés
  • Compatible avec les pompes et compresseurs exposés à des risques de contamination
Ajouter à la liste

12,31 €/ Unitéhors TVA

14,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.227 kg
Poids
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm