Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6304-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002589
  • Fabricant:7316571508757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections intégrées des deux côtés pour retenir la graisse et empêcher l’intrusion de contaminants. Sa conception robuste supporte à la fois les charges radiales et axiales, tandis que ses propriétés de faible friction permettent des vitesses de rotation élevées. Fabriqué en acier pour roulements, il nécessite moins d’entretien grâce à une étanchéité optimisée et une meilleure rétention du lubrifiant. Sa construction polyvalente le rend adapté aux environnements industriels exigeants nécessitant durabilité et fiabilité.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant à l’intérieur et empêchent la pénétration de contaminants afin de prolonger la Lebensdauer
  • L’acier pour roulements offre une grande durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Le jeu C3 permet des vitesses de rotation élevées avec un niveau réduit de bruit et de vibrations
  • La lubrification par graisse garantit des performances constantes et réduit les besoins de maintenance
  • Convient aux charges radiales et axiales pour une utilisation polyvalente dans diverses configurations de montage
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant un fonctionnement fiable et nécessitant peu d’entretien
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs exposés à des environnements poussiéreux ou humides
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs nécessitant une rotation à grande vitesse et une fiabilité élevée
Ajouter à la liste

9,45 €/ Unitéhors TVA

11,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6304
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
30000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.146 kg
Poids
0.32 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm