Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6304-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758848
  • Fabricant:7316571574165
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques de protection des deux côtés. Fabriqué en acier pour roulements, il offre une faible friction et convient aux vitesses de rotation élevées. Le jeu C3 et la conception intégrée des flasques permettent de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants. Il est optimisé pour les charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessite un entretien minimal. Sa construction robuste assure des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des écrans intégrés des deux côtés protègent contre la pénétration de contaminants et assurent une durée de vie plus longue
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement économe en énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour des options de montage flexibles
  • Le jeu interne C3 réduit l'usure et la génération de chaleur pour une fiabilité accrue
  • La configuration à une rangée simplifie l'installation et réduit les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant une faible friction et un fonctionnement robuste
  • Compatible avec les pompes industrielles supportant à la fois des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

8,80 €/ Unitéhors TVA

10,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6304
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
30000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.146 kg
Poids
0.32 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm