Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6304-2Z/C2LGJN

  • ERIKS:13198378
  • Fabricant:7316572280577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 20 mm et un diamètre extérieur de 52 mm. Il est équipé de joints ou de flasques pour une protection accrue. Le roulement supporte une charge dynamique de 16,8 kN et fonctionne à des vitesses limites allant jusqu'à 19 000 tr/min. Conçu pour la fiabilité dans divers environnements industriels, il convient aux applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans empêchent la contamination et prolongent la durée de vie des roulements
  • La capacité de charge dynamique de 16,8 kN assure un soutien fiable des charges mécaniques moyennes
  • Une vitesse limite de 19 000 tr/min permet une efficacité opérationnelle à grande vitesse.
  • Le profil à gorge profonde supporte efficacement les charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne dans des machines industrielles
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une
  • rotation à grande vitesse
  • Compatible avec les lignes d’assemblage automatisées pour un contrôle précis des mouvements
Ajouter à la liste

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing