SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6304-2RSH/W64
ERIKS:13198377
Fabricant:7316572528129
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu avec un diamètre intérieur de 20 mm et un diamètre extérieur de 52 mm. Il présente une largeur de 15 mm et une capacité de charge de 16,8 kN. Le roulement est étanchéifié pour éviter toute contamination et supporte des vitesses limites allant jusqu'à 19 000 tr/min. Convient aux applications nécessitant des vitesses de rotation élevées et des performances fiables.
Caractéristiques
La conception étanche aide à empêcher l'entrée de contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
Une vitesse limite de 19 000 tr/min permet l’utilisation dans des machines rotatives à grande vitesse
La capacité de charge de 16,8 kN permet de supporter efficacement des charges radiales moyennes à élevées.
Une largeur de 15 mm permet l'intégration dans des ensembles compacts sans compromis sur les performances
Fabriqué par SKF, garantissant une qualité constante pour les applications industrielles
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une capacité de charge et de vitesse modérées
Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant dans des environnements industriels propres
Compatible avec les pompes où des roulements étanches sont préférés