Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6304-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281269
  • Fabricant:7316579879958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde pour l'industrie alimentaire est conçu pour une sécurité alimentaire et une fiabilité accrues. Il est équipé de joints et de graisse de qualité alimentaire, garantissant un fonctionnement durable dans des environnements non corrosifs. Le roulement offre une faible friction, un faible niveau sonore et une capacité à grande vitesse, tout en supportant des charges radiales et axiales. Sa construction robuste et polyvalente réduit la maintenance dans les applications exigeantes.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés offre une protection efficace contre les contaminants pour une durée de vie prolongée des roulements
  • La construction en acier pour roulements assure une grande durabilité dans les environnements de production alimentaire et de boissons
  • La graisse de qualité alimentaire réduit le risque de contamination et facilite la conformité réglementaire
  • Faible friction et conception optimisée permettent des vitesses de rotation élevées avec un minimum de vibrations
  • La configuration à une rangée permet une prise en charge fiable des charges dans les directions radiale et axiale.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les lignes de transformation alimentaire
  • Idéal pour les machines d'emballage traitant des produits comestibles
  • Compatible avec les mélangeurs et équipements dans la fabrication de boissons
Ajouter à la liste

10,44 €/ Unitéhors TVA

12,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6304
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Limite de fatigue
0.335 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.144 kg
Poids
0.32 lb
da_min
27 mm
da_max
27.3 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm
D2
44.71 mm
d2
26.9 mm
Da_max
45 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm