Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6304-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758845
  • Fabricant:7316572049464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour une grande fiabilité dans les environnements industriels. Il fait partie de la série 6304 et intègre une configuration d’étanchéité 2RSH pour protéger contre les contaminants. Le produit présente un poids net de 0,144 kg, permettant une gestion précise des charges. Adapté à des applications polyvalentes, il offre des performances robustes et une durée de vie opérationnelle prolongée.

Caractéristiques
  • Le joint 2RSH aide à empêcher la pénétration de poussière et de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie des composants
  • La conception à gorge profonde améliore la capacité de charge et répond aux exigences opérationnelles élevées
  • La fabrication de précision de la série 6304 assure des performances constantes et réduit le risque de temps d'arrêt
  • La conception légère de 0,144 kg permet une manipulation plus aisée lors de l'installation et de la maintenance
  • Conçu par SKF, garantit la compatibilité avec un large éventail d’applications industrielles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un mouvement rotatif fluide
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un support de palier constant
  • Compatible avec les machines agricoles pour un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles
Ajouter à la liste

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6304
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.144 kg
Poids
0.32 lb