9,03 €/ Unitéhors TVA
10,93 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6304 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Poids | 0.144 kg |
Poids | 0.32 lb |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |